Sats med roterande filar 5 delar Z9 − mycket grov (ickejärn/alum.)

Art-nr: 546965
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Filtandning Z9
förkortning tandning Z9
Tandningsfinhetsgrad mycket grov (ickejärn / aluminium)
Skärmaterial VHM
Skaft-⌀ 3 mm
Antal frässtift 5
Produktslag Roterande fil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 546965
EAN/GTIN 4045197804952

Benämning

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Sortiment med utvalda roterande minifilar i de vanligaste formerna och måtten. skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 546908 strl. A0313; C0313; D0403; F0313; G0313.