Utförande:
Mycket precist stämplingsverktyg för snabb och rationell märkning med flera bokstäver och siffror på samma gång.
Användningsdata:
För signering av material (t.ex. märkskyltar, verktyg och maskindelar) med en hållfasthet på upp till 1200 N/mm2.
Leveransinnehåll:
100 stämpeltyper
12 blindtyper (teckenhöjd 5 mm: 6 st)
1 pincett
1 sexkantnyckel
1 hållare
i plastbox.
Reservdel:
Enstaka typer kan beställas under nr
085481 med uppgift om önskad typhöjd/typ (t.ex. nr
085481 strl 3/E).