• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Kemikalienskyddsjacka CHEMcomfort Antistatic antracit / mörkblå

Art-nr: 091535
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
13 styck i lager
  • Tygsammansättning: 99% polyester; 1 % kolfiber
  • Materialvikt / vävtäthet: 235
  • Tvättning: 95 °C kulörtvätt
  • Kläder enligt: DIN EN ISO 1149 antistatiska egenskaper
  • Norm: EN 13034

Benämning

Utförande:

Klädseln kombinerar kemikalieskydd med permanenta antistatiska egenskaper i en lätt väv. För specialiserade tillverkningsprocesser.
Jacka, tvåfärgad med uppfällbar krage och vindfåll med dubbelsidigt dolda tryckknappar.
  • Sidfickor och bröstficka med lock.
  • Invändig bröstficka.
  • Ärmfållbredd justerbar med tryckknappar.

Användningsområde: Bil-, stål-, kemiindustri, förzinkning. batteritillverkare, laboratorier.

Norm:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Anmärkning:

Levereras i fler färger på förfrågan. En storlekstabell med internationella storlekar finns i vår infodel i slutet av katalogen, samt i onlineshopen.
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
    Konfektionsstorlek DE Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen