• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Skyddshjälm Uvex pronamic alpine MIPS

Art-nr: 097839
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
270 styck i lager
  • hjälmegenskap: Skyddsegenskap ned till -30 °C; Skydd mot stänk av flytande metall; Skydd mot lateral deformation

Benämning

Utförande:

Den här sportiga multifunktionshjälmen kombinerar kraven på en industriskyddshjälm med egenskaperna hos en klättringshjälm. Pronamic står därvid för optimalt skydd (protection) och dynamik (dynamic). Bekväm viddinställning med ett gummerat vred. Stegvis inställning av den invändiga utrustningen för en optimal passform. Generöst utformade ventilationshål på hjälmens sidor. Omfattande fästanordningar för hjälmtillbehör, t.ex. ansiktsskydd, skyddsglasögon och pannlampa. Lätt och slitstarkt hjälmskal av ABS. Beständig mot kyla ned till -30 °C.
  • Fyrpunktsbältesband
  • 30 mm Euro Slot-fäste
  • Svettrem av polyuretan
  • Neddraget nackparti
  • Med vridlås

Med inbyggd MIPS-teknik.

Användningsdata:

Underhåll, ställningsbyggnad, serviceteknik, montage, arbete på hög höjd och räddningsarbete.

Norm:

DIN EN 12492

Anmärkning:

Gaffelhakrem enligt EN 12492 (art.nr 9790351) ingår i standardleveransen, hakrem enligt EN 397 (art.nr 9790021) finns tillgängligt separat som tillbehör.