Genomskärnings- och värmeskyddshandske, par

Art-nr: 094617
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 108,39  SEK
  • Från 12
    Från 90,32  SEK
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
1 147 styck i lager
  • Skärskyddsklass: C
  • Norm: EN 407

Benämning

Utförande:

HOLEX snitt- och värmeskyddshandske med speciella PVC-noppar för kontaktvärmeskydd upp till 100 grader (max 15 sekunder). Handsken av specialgarn ger en bra fingertoppskänsla och har skärskyddsklass C.

Norm:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen