Handske, par MASTER FIT

Art-nr: 094303
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1
    Från 61,11  SEK
  • Från 12
    Från 51,03  SEK
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
14 375 styck i lager
  • Kläder standard: Oeko-Tex standard 100
  • Handskegenskap: DMF-fri; Allergikerhudvänlig; Lämplig för pekskärm
  • Stickningsteknik: 15G

Benämning

Utförande:

MASTER FIT montagehandske. Med innovativ vattenbaserad polyuretan-nitrilbeläggning för mycket höga krav precision, flexibilitet och taktil känsla i torra arbetsomgivningar. Finstrukturerad yta på handens insida genom den noggranna förädlingsprocessen. Pekskärmsklar, därmed kan du använda smartphones och andra pekskärmar utan att ta av handskarna. Lång livstid genom en mycket hög nötningshållfasthet. DMF-fri och Öko-Tex-certifierad.
MASTER FIT montagehandske med noppor i handflatan.

Norm:

EN 388, EN ISO 21420

Anmärkning:

Minsta orderkvantitet motsvarar en förpackningsenhet (VPE) eller en multipel av den.
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
    Handskstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen