Sandal antracit/svart Skyddssandal comfort ESD, S1P W1

Art-nr: 092054
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
56 styck i lager
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Benämning

Utförande:

GARANT skyddsskon comfort kombinerar bästa möjliga bärkomfort med modern design. Innovativa och högklassiga material samt med mycket hög detaljkvalitet ”Made in Germany” garanterar bästa möjliga skydd och samtidigt minsta möjliga vikt. Olika skaftbredder och det speciella nypta tillverkningssättet möjliggör ett ”verkligt” flerbreddsystem och därmed en idealisk lösning för olika fotbredder. Det konsekventa genomförandet av ergonomiska principer och en utbytbar viktberoende dämpning ger en avsevärt reducerad belastning på knä och rygg och bidrar därmed till en långsiktigt god hälsa.
  • Ovanmaterial av lätt med motståndskraftig mikrofiber.
  • Andningsaktivt funktionsfoder.
  • Praktisk GARANT comfort Heel-Puller för enkel och snabb påtagning av skorna.
  • GARANT comfort inläggssula med viktberoende dämpning.
  • Gångsula GARANT comfort TPU.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Sandal med stor ventilationsstruktur och genomtrampningsskydd av textil.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC

Anmärkning:

  • GARANT Komfortfotsulinlägg med viktberoende dämpning: 092864 (mjuk), 092865 (medelhård), 092866 (hård).
  • Som standard levereras skor med storlek 36-39 med den mjuka dämpningen, storlek 40-45 med den medelhårda och storlek 46-48 med den hårda dämpningen.
  • Passande GARANT skosnören till snörkängan: 092855 120, snapbbspänne för sandalen: 092856 55 (storlek 36-41) och 092856 65 (storlek 42-48).

Brett utförande W2 under nr 092055.
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
    EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen