Fullt utdragbar låda 200 kg 78×36 E

Art-nr: 944011
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Bottnen perforerad med 17 mm-raster, insidan med slitsväggar(delning 17 mm), lådfront med grepplist av aluminium.
Lådor med enkelt utdrag, 100 % utdragbara, bärförmåga 200 kg.

Passar till:

Verktygsskåpstomme nr 944001.

Leveransinnehåll:

Låda komplett med 1 par lådstyrskenor(inklusive profil för montering i skåpstommen).

Lackering:

Signalblå RAL 5005 pulverbelagd.