• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Slinggarderob med stöldskydd

Art-nr: 918621
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

Stativ av stålrör för förvaring av lyfthjälpmedel som kättingar, linor, lyftremmar etc. Med 2 höjdjusterbara tvärbalkar och 12 förzinkade och justerbara dubbla upphängningskrokar. Enkel montering och demontering för mobil användning på byggplatser. Levereras isärtaget, enkelt montage med instruktion.
Inklusive stöldskydd bestående av 4 säkringsstänger inklusive påsvetsad kedja. Säkringsstängerna förskjuts med upphängningskrokarna. Hänglås med max. bygeldiameter 7 mm kan användas.

Lackering:

Ljusgrått RAL 7035, pulverbelagt.

Anmärkning:

Ytterligare justerbara förzinkade dubbelkrokar finns under nr 918623 storlek 6 på www.hoffmann-group.com.
Passande hänglås finns i band 2 Handverktyg under nr 085812 och nr 085814.