Transportvagn med helgummihjul

Art-nr: 970016
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
10 styck i lager
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Stabilt chassi med vardera 2 kullagrade fasta och (låsbara) svängbara hjul (⌀ 160 mm). Stolpramarna skruvas fast så att de griper in i chassi och skjuthandtag. Sidoväggarna perforerade i 25 mm raster för montering av bärskenor och verktygskassetter.

Leveransinnehåll:

Transportvagn med 2 sidoväggar, med skjuthandtag och massiva gummihjul.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, sidväggar antracit RAL 7016 pulverbelagda.

Anmärkning:

Passande bärskenor för GARANT Tool UNIT verktygskassett finns under nr 970110, GARANT Tool-UNIT under nr 971000. Passande verktygskassetter under nr 970125 resp. nr 970130.