Bärskena för Tool UNIT-verktygskassett

Art-nr: 970110
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
29 styck i lager
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Av stålplåt för upphängning av GARANT Tool-UNIT verktygskassetter nr 971000. Kan monteras i en lutningsvinkel på 0° / 20° / 45°.

Passar till:

Bredd 452 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vrdera i storlek 452/A; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 452; påbyggnadsställ nr 970505 Gr. 0.
Bredd 627 mm:
Systemtransportvagn nr 970011; 970016 vardera i storlek 627/A; 627/B; CNC-transportvagn nr 970041; 970046 vardera i storlek 627.

Leveransinnehåll:

Utan Tool-UNIT verktygskassett, som beställs separat mer nr 971000.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.