Sortiment av slitsade skiljeväggar / delningspaneler (för 1 låda 36×36 E) för lådor med fronthöjd 300/400 mm

Art-nr: 960360
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
7 styck i lager
  • passar för arbetsplatsinredning: Verktygsskåp

Benämning

Utförande:

De slitsade skiljeväggarna är anpassade till lådornas mantelhöjd. Sidoslitsar med avstånd 17:17 mm för insättning av delningspaneler.
För påskrifter kan antingen etiketthållare (nr 960665) eller streckkodsbärare (nr 960660) anbringas. En slitsad skiljevägg ser till att behållarna inte glider omkring.

Passar till:

Lådor i storlek 36×36 E. Ett sortiment fyller en låda med en effektiv yta på 612×612 mm helt.