Utförande:
- Industriell arbetsplatsmatta med sluten, halkfri yta.
- 13 mm tjockt material ger goda ergonomiska egenskaper och motverkar uttröttning.
- Flexibelt klicksystem för plattor 91 × 91 cm, invändig vinkel (45°) och utvändig vinkel (22,5°) möjliggör optimal anpassning till förhållandena på plats.
- Flexibel kantlösning tillåter ut- och invändiga hörn.
- Halksäkerhet R9 enligt DIN 51130 och BGR 181. 100% naturgummiblandning för allmän användning.
- Fri från tungmetall och silikon, därför lämplig för lackverkstäder.
- Fri från DOP, DMF och ozonnedbrytande substanser.
Kantlister 91 cm, klickmontering i plattorna. Färg: gul.
Passar till:
Kantlist nr
964559 storlek 0 och 1 passar till arbetsplatsmatta nr
964555.