Utförande:
Stabil och höghållfast smidd stålkonstruktion. Mycket smidig gång och exakt styrning tack vare CNC-bearbetade komponenter. Extrem kraftig fastspänning tack vare speciell klämanordning. En inbyggd gastryckfjäder balanserar tyngdpunkten när skruvstyckets höjd ställs in. Snabb låsning i valfritt läge med en säkerhetslåsspak.
Fördel:
Ett skruvstycke som monterats på höjdinställaren kan vridas 360° utan extra vridplatta så att arbetsstycket kan ställas in i bästa tänkbara arbetsläge. Vid alla höjd- och svängrörelser hålls det säkerhetsavstånd på 25 mm som föreskrivs i DIN 31001 del 1.
Användningsdata:
Medger en noggrann inställning av skruvstyckets idealiska arbetshöjd(en mycket viktig funktion i framför allt utbildningsverkstäder).
Passar till:
Bänkskruvstycken
GARANT nr 967000.
Leveransinnehåll:
Inklusive alla fästskruvar för montering på arbetsbänken.
Lackering:
Silvergrå.
Anmärkning:
Höjdinställaren passar även till äkta LEINEN-skruvstycken (ej LEINEN-JUNIOR nr
967060).