Utförande:
Neon arbetsstol med system för byte av klädsel. Klädselelementen hängs enkelt i och fixeras med ett klick. Med ergonomiska inställningsmöjligheter: Synkronteknik med viktreglering, sitthöjdsjustering med säkerhetsgasfjäder, justering av sittvinkel, sittdjup och ryggstödets höjd. Med flexband runt om i olika färger.
Sits och ryggstöd av mjukt polyuretanskum. Lättskött, tvättbar, robust och motståndskraftig mot lätta syror och lutar och mot mekanisk påverkan.
Sits (bredd × djup): 440×410 mm.
Ryggstödshöjd: 380 mm.
Norm:
DIN 68877
Specialtillbehör:
Multifunktionsarmstöd, par, nr
965455.