Arbetsplatsmatta Top Bredd 91 cm svart / gul

Art-nr: 964529
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Ståkomfort: Uttröttningshämmande; Halksäker; Isolering (temperatur)
  • Stötskydd: Golv
  • Materialegenskap: inte oljetålig

Benämning

Utförande:

Dessa industriarbetsplatsmattor tillverkas av högklassiga plastmaterial för högre belastning:
  • Hård och slitstark vinylyta för optimalt halkskydd och maximal livslängd.
  • Mjuk vinylskumplastkärna som skyddar mot uttröttning. Den är laminerad på vinylytan.
  • Halkskydds-undersida RedStop™.
  • Fasade kanter runt om för att minska snubblingsrisken.
  • Begränsat resistent mot de flesta industriella fetter, arbetsmaterial och kemikalier. Inte lämpliga för kylsmörjmedel.
  • Förseglade runt om mot inträngande väta.
  • Svårantändlig enligt DIN 4102 B1.
  • Golvtjocklek: 14,3 mm, vikt: cirka 6,5 kg/m2.
  • Halksäkerhet R10 enligt DIN 51130 och BGR 181.