Klädskåp med cylinderlås

Art-nr: 949050
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
31 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Dörrar med dämpade anslag. Stommen har ett snedtak, plastglidstöd i golvgruppen samt en avtagbar sockel på framsidan. En fast hylla med två klädkrokar per avdelning. Den speciella konstruktionen medger förvaring av integralhjälmar trots en avdelningsbredd på endast 300 mm (patentsökt).
Med högvärdigt cylinderlås i skjuthandtaget.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Skåpen levereras komplett monterade.
  • Hänglås för låsklinka, se katalog band 2 Hand- och mätverktyg nr 085822085890, och DOM hänglås nr 085812; 085814. Nr 085816 storlek 45.
  • Lämpliga för låssystem.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.