• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Klädskåp för svart-vit-separation med sockel och DOM cylinderlås

Art-nr: 949721
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Dörröppningsvinkel: 110
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Benämning

Utförande:

Garderobskåp med extra brett, delat fack för svart-vit separation. Mellanväggen i en avdelning kan användas för hygienisk separation av vardagskläder och arbetskläder. Pardörrarna som stängs mot varandra kan låsas via ett centralt placerat lås. Dörrar med ventilationsperforering och etikettram. Med fastsvetsad hatthylla. Klädstång med 3 skjutkrokar.
Med sockel.
Med högklassigt DOM -stiftcylinderlås.

Norm:

DIN 4547

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, pulverbelagda. Inga speciallackeringar möjliga.

Anmärkning:

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.