Spillpool, vikbar och åkbar Rigid-Lock Quick Berm®

Art-nr: 984100
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager

Benämning

Utförande:

Åkbar och vikbar spillpool av PVC-belagd duk. Konstruerad i ett stycke – snabbare och enklare hopsättning, inget montage behövs. Den PVC-belagda duken är beständig mot ett stort antal kemikalier, inklusive råolja, oljor, smörjmedel och de flesta syror. UV-långtidsbeständig, idealisk för utomhusanvändning.
Rigid Lock-teknik: Den patenterade stödutformningen ger spillpoolen största möjliga invändiga volym och minskar
snubblingsrisken på utsidorna. De låser sidväggarna i en 30 cm hög, 90° vertikal position som ger
hög strukturstabiliet. Sidoväggarna kan snabbt sänkas så att en enkel in- och utkörning blir
möjlig. Hållaren sitter i ett skyddande nylonnav och när den är fastsnäppt i sitt understa läge klarar den en
last av fordonstrafik med upp till 5000 kg per däck. Navet innehåller integrerade hål för fastsättning
av förankringar (förankringar ingår inte i leveransen).
CriticalCorner™: Förstärkt CriticalCorner™-design med diagonala högfrekvenssvetsar runt om och med
användning av elektromagnetisk energi och tryck skapar en varaktig, ogenomtränglig skarv som ger en
100 % tät invallning. Förhindrar uppblåsning, utvikning eller nedsjunkning vid hörnen, så att en fullständig inneslutning
för vätsketät tillförlitlighet åstadkoms. Väggarna har en 25 mm slitstark fals längs överkanten
som ger väggen extra tjocklek och skadetålighet. Sömtätningarna hindrar luft, gas, ångor eller vätskor från att komma
in i invallningen eller tränga ut ur den.
Långlivad åkbar vikbart spillpool för fat, IBC-behållare och tankar. EnGuard™ V modifierad PVC-belagd duk lämpar sig för placering av tunga material i arbetsutrymmet, eventuella in- och utkörningssituationer samt gångtrafik.

Anmärkning:

  • För att få yttermåttet ska du addera 203 mm till bredden och djupet, för att ta hänsyn till stolpen och navet.
  • När du väljer invallningens storlek måste du hålla 305 mm avstånd vid in- eller utgången för sänkning och höjning av väggen.