Säkerhetsskåp S-Classic typ 90

Art-nr: 981025
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Höjdinställning i raster: 32
  • Brandmotstånd: 90

Benämning

Utförande:

Skåpstomme av stålplåt med integrerat dörrspärrsystem, invändigt med kemikaliebeständig yta.
  • Hyllor kan monteras i 32 mm raster.
  • Bottenuppsamlingstråg (enligt StawaR).
  • Med frånluftsanslutning (nominell bredd 75).
  • Inklusive dörrspärrsystem.
  • Kan låsas med profilhalvcylinder och integreras i fastighetens låssystem. Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.
  • Med 4 justeringsdon för utjämning av ojämnheter i golvet.

Användningsdata:

Föreskriftsenlig förvaring av brandfarliga ämnen i arbetslokaler.

Norm:

DIN EN 14470-1, typgodkänd (testad i brandkammare), brandhärdig i 90 minuter (högsta brandskyddsklassen enligt TRGS 510 bilaga 3).

Leveransinnehåll:

Skåp med 3 hyllor, insats av perforerad plåt och uppsamlingstrågi botten, plastbelagda, och 1 servicehäfte.

Lackering:

Skåpstomme och dörrar i ljusgrå RAL 7035 eller signalgul RAL 1004, pulverbelagda.

Anmärkning:

Med jämna mellanrum (årligen) ska säkerhetsskåpen underhållas och kontrolleras med avseende på funktion av en behörig inspektör.
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
    Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen