Säkerhetsskåp Q-Classic typ 30

Art-nr: 981035
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
  • Höjdinställning i raster: 32
  • Färgval: Stomme RAL 7016, fronter RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, ...
  • Brandmotstånd: 30

Benämning

Utförande:

Skåpstomme av melaminhartsbelagda brandhärdiga specialskivor, dörrfront av stålplåt.
  • Hyllor kan monteras i 32 mm raster.
  • Bottenuppsamlingstråg (enligt StawaR).
  • Med frånluftsanslutning (nominell bredd 75).
  • Kan låsas med profilhalvcylinder och integreras i fastighetens låssystem. Inte kompatibelt med Hoffmann låssystem.

Med underkörbar sockel.

Användningsdata:

Förvaring av mycket små mängder farliga ämnen i arbetslokaler.

Norm:

DIN EN 14470-1, typgodkänd (testad i brandkammare), brandhärdig i 30 minuter enligt brandskyddsklass i TRGS 510 bilaga 3).

Leveransinnehåll:

Skåp med 3 hyllor, insats av perforerad plåt och uppsamlingstrågi botten, plastbelagda, och 1 servicehäfte.

Lackering:

Skåpstomme i antracitgrå RAL 7016, dörrar i signalblå RAL 5005.

Anmärkning:

Med jämna mellanrum (årligen) ska säkerhetsskåpen underhållas och kontrolleras med avseende på funktion av en behörig inspektör.