Påbyggnadsställ för instickshyllor Djup 400 mm

Art-nr: 990206
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
41 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 120
  • Hyllplanets tjocklek: 38
  • Höjdinställning i raster: 40
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Stabil stolpram av rektangulära profiler (50×25×1,25 mm) med upphängningsslitsar i 40 mm raster för infästning av tvärbalkar/hyllor. Stolpramar med ändlock av plast. Hopsättningen sker genom insticksmontering utan verktyg. Tack vare den höga sidostabiliteten behövs inga diagonalsträvor för stabiliseringen. Hyllor av förzinkad plåt.

Lackering:

Stolpram antracit RAL 7016 pulverbelagd. Tvärbalkspar alltid antracitgrå RAL 7016.

Anmärkning:

  • De 500 mm djupa hyllställen är måttmässigt kompatibla med GridLine-skåpen och kan kombineras godtyckligt med dessa.
  • Delar och tillbehör till hyllställen finns också i vår eShop under nr 990271990370.
  • För att garantera hyllställens stabilitet krävs skyddsåtgärder mot vältning när förhållandet mellan höjd och djup är större än 5:1.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Leverans exkl. montering.