Påbyggnadsställ för hyllplan Djup 800 mm

Art-nr: 990514
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 1-2 veckor
0 styck i lager
  • Hyllplanets bärförmåga/maximal jämnt fördelad last (på metall): 150
  • Hyllplanets tjocklek: 25
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Material: förzinkade

Benämning

Utförande:

T-profilram och hyllplan förzinkade. Kan levereras med en maximal last på 150 kg per hyllplan. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Snabb montering tack vare enkel instickskonstruktion.
Last per fält: vid höjd 2000 mm 1300 kg, vid 2500 mm 1700 kg, vid 3000 mm 2300 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm
Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm
Totalt ramdjup: Nominellt djup + 36 mm

Användningsdata:

Perfekt för industri, hantverk, handel, förvaltning, arkiv och liknande med optimalt platsutnyttjande.

Leveransinnehåll:

Grundhyllställ med kryssträvor. En diagonalsträva per påbyggnadsställ.

Anmärkning:

  • Klämfötter ingår i leveransen.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen.
  • Passande golvförankring nr 990854.
  • Kan bara användas på ena sidan på grund av krysstagningen.
  • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.
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
    höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen