Brett påbyggnads-ställ Djup 600 mm

Art-nr: 990765
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • Bärförmåga arbetsbänk/bord − maximal jämnt fördelad last (på trä): 400
  • plattans tjocklek: 19
  • Stolphöjd: 65
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Monteringsutförande: Hyllställ

Benämning

Utförande:

Förzinkade T-profilramar. Med hyllplan av 19 mm spånskivor. Hyllplanen inställbara i 25 mm raster. Tvärbalkarna sticks enkelt in för snabb montering. Maximal last per hyllplan: 400 kg. Fältlast: vid höjd 2000 mm 1200 kg, vid 2500 mm 1600 kg, vid 3000 mm 2000 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått: Grundhyllställ: Nominell längd + 60 mm Påbyggnadsställ: Nominell längd + 6 mm Totalt ramdjup: Nominellt djup + 37 mm Balkarnas höjd: 65 mm

Anmärkning:

  • Allt efter fackbredden används hyllplanen segmenterat. Segment: 750 mm och 1000 mm.
  • Golv- och väggfästen ingår inte i leveransen. Passande golvförankring nr 990854.
  • De breda hyllställen WS 2000 är kompatibla med hyllställen nr 990500990554, som kan beställas med fler mått och komponenter. Vi presenterar gärna fler möjligheter. Fråga oss vid intresse.
  • Den fria knäcklängden (K) får inte vara större än 600 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Den levereras omonterad, eftersom det underlättar frakten. Levereras omonterad.
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
    höjd / hyllplan Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen