Brett grundhyllställ Djup 469 mm

Art-nr: 990860
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager
  • plattans tjocklek: 16
  • Höjdinställning i raster: 38
  • Monteringsutförande: Hyllställ
  • Färgval: RAL 5010, 2004

Benämning

Utförande:

Med 16 mm spånskivor. Hyllplan justerbara i 38 mm raster. Snabb montering helt med instick utan skruvar genom nyckelhål i profilen. Största fackbelastning: upp till 720 kg, största fältbelastning: upp till 3200 kg.

Beskrivning:

Påbyggnadsmått:
Grundhyllställ: Nominellt mått = yttermått mm
Totalt ramdjup: Nominellt mått = yttermått mm

Användningsdata:

Lagring av skrymmande föremål och gods med stor volym. Lagergodset kan lastas på och ur på båda sidor. Mycket enkel hantering och montering.

Lackering:

Stativ liknande RAL 5017 trafikblå, balkar liknande RAL 2004 orange, pulverbelagda.

Anmärkning:

  • Levereras endast som grundställ, inte som påbyggnadsställ. Vid behov kan två eller fler grundställ sammankopplas till en hyllställsrad med förbindningar (ingår i leveransomfånget).
  • Den fria knäcklängden (K) får inte uppgå till mer än 100 mm. Den tillåtna fältlasten måste minskas med andelen för denna hylltjocklek.
  • Golv- och väggfäste ingår inte i leveransen.
  • Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.
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
    höjd / hyllplans-Bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen