Utgångskontakt

Art-nr: 928491
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
90 styck i lager

Benämning

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 6 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Anmärkning:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag påledningar får bara utföras av behörig elektriker!