Mediaskena med 2 uttag 250 V

Art-nr: 928442
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Utrustad med 2 moduler nr 928470 storlek DE250V/1.
Av stålplåt med modulärt utförande. Alla energikomponenter har kabel och stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.
Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.
Elektrisk förinstallation med industriellt plug-in-system (gäller bara för medieskenor):
1 st fördelarblock nr 928492 med 5polig till-/från-ledning och 5 st 3-poliga stickkontaktuttag,
1 st 5-poligt stickkontaktdon nr 928491 storlek 5 för framledning ingår.

Beskrivning:

Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):
  • Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
  • Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
  • Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
  • Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
    3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE)
  • Skyddsklass 1
  • Kapslingsklass IP 20.

Passar till:

Bärande stolpar nr 928010, hörn-bärande stolpe nr 928030. Montering genom upphängning.

Lackering:

Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.

Anmärkning:

Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttagpå ledningar får bara utföras av behörig elektriker!