Utförande:
Medieskena för fastsättning på arbetsbänkens baksida mellan stödbenen. Mediemodulerna är komplett sammankopplade.
Av stålplåt med
modulärt utförande. Alla energikomponenter har
kabel och
stickkontakt. Modulerna och locken kan förändras/placeras godtyckligt.
Kabelgenomföringar på över-, under- och framsidan för strömtillförsel och sammankoppling av flera medieskenor.
Elektrisk förinstallation med industristickkontaktsystem (gäller bara för medieskenor):1 st fördelarblock nr
928492 med 5-polig till-/från-ledning och 5 3-poliga uttag,
1 st stickkontakt 5-polig nr
928490 storlek 5 för framledning ingår.
Beskrivning:
Tekniska data för industriella plug-in-system (nr 928490; 928491; 928492):- Högsta anslutningsvärde 230 V AC, 16 A eller 400 V AC, 16 A.
- Total lastkapacitet vid växelström: 3, 5 kW.
- Total lastkapacitet vid trefasström: 10,5 kW.
- Ledningstvärsnitt för de förtillverkade kablarna:
3 × 1,5 mm2 vid växelström (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 vid trefasström (L1, L2, L3, N, PE) - Skyddsklass 1
- Kapslingsklass IP 20.
Lackering:
Ljusgrå RAL 7035 pulverbelagd.
Anmärkning:
Första anslutningen samt inkoppling av kontakter eller uttag på ledningar får endast utföras av behörig elektriker.
Andra lämpliga mediemoduler finns under nr
928470. Modulerna nr
928470 i storlekarna _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 och _RCD kan inte användas i medieskenan.