Utförande:
Manuell höjdjustering som inskjutsmodul i arbetsbänkens fötter, inklusive hjul ⌀ 125 mm. Trådskydd förhindrar att hjulen låser sig. Optimalt lugn gång tack vare högklassiga kullager med omönstrad polyuretanlöpyta, minsta möjliga rullmotstånd och låg åkljudnivå. Hjulställets största bärförmåga är 100 kg, och det får inte monteras på stödben med 900 mm höjd. Kan inte kombineras med Ready-to-go arbetsbänkar. Höjdjustering i 25 mm raster möjlig.
Leveransinnehåll:
Set bestående av 2 insticksmoduler, passar för 1 stödben resp. 2 fötter.
Lackering:
Höjdjustering ljusgrå RAL 7035, pulverbelagd. Förzinkade hjul, inte konfigurerbara.
Anmärkning:
Monteringen av hjul höjer arbetsbänken med 150 mm. För en arbetsbänk med 2 stödben behövs 2 set.
Vid beräkning av arbetsbänkens bärförmåga får hänsyn bara tas till 3 hjul. Den största bärförmågan för en arbetsbänk är 150 kg.