Maskintillbehörsskåp med framåtöppnade dörrar 1020

Art-nr: 942989 1020
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
1020
på begäran
Finns inom 1-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Standardkonfigurationer har vanligtvis snabbare leveranstider.
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Lådutdrag: Utdragsspärr
  • Höjdinställning i raster: 25
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetaljer

Tekniska data

Materialtjocklek 1,2 mm
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Lådutdrag Utdragsspärr
Höjdinställning i raster 25 mm
Cylinderlås modulär låscylinder
Färgval RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
bredd × djup i E 36×27 E
höjd 1 020 mm
Bredd 717 mm
Djup 595 mm
bredd i E 36 E
djup i E 27 E
effektiv höjd 900 mm
vikt 101 kg
Produktslag Maskintillbehörsskåp

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 942989 1020
EAN/GTIN 4045197609304

Benämning

Utförande:

Med förstärkta dubbeldörrar, kan låsas med skjutregel med lås. Med skyddskant på tre sidor och räfflad gummimatta. Montering av lådor och utdragshyllor i 25 mm raster. Alla skåpstommar är försedda med enkeldragsäkring.
Utrustad med 2 × lådor nr 942978 stl 75 (bärförmåga 75 kg) och 2 × utdragshyllor nr 942981 (bärförmåga 200 kg).

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda. Avläggningsskiva av stålplåt med skyddskant, svart (H = 20 mm).

Lämpliga produkter

Reservdelar