Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Datorarbetsstation rullbar

Art-nr: 951625
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

TFT-skärmhölje för platta bildskärmar, låsbart, med fast hyllplan. Självspärrande, steglöst inställbara dörrar med polykarbonatskiva. Datorskåp med fläkt och förzinkad hylla med justerbar höjd och avläggsskiva av Multiplex-bok.
Med hjulenhet bestående av 2 svängbara hjul och 2 lås- och svängbara hjul ⌀ 125 mm och skjuthandtag.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar och låda signalblå RAL 5005, pulverbelagda.