Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Batteriladdningsskåp med dörrar med siktrutor

Art-nr: 953501
  • Dörröppningsvinkel: 225
  • Cylinderlås: modulär låscylinder
  • Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Benämning

Utförande:

Batteriladdningsskåp med FI-säkringsdosa och fläkt. Fläkt med luftfilter för övertrycksdrift (50 m3 / ). Luften avviker i ventilationsslitsar i dörrarna. Hyllplan för batteriladdning med vardera två grenuttag med 6 uttag vardera, 230 V, samt strömbrytare.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, dörrar signalblå RAL 5005 pulverbelagda.
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
    höjd (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen