Uppsamlingsdukar, 0,4×0,5 m 10 styck

Art-nr: 084373
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Leverans klar
296 styck i lager

Benämning

Utförande:

Olje- och kemikalieuppsamlingsduk med enastående uppsugningsförmåga (upp till 20 gånger den egna vikten), och därmed mycket låga saneringskostnader eftersom avfallet blir mycket mindre. Uppsamlingsduken är gjord av 100 % polypropen och lämplig för nästan alla kemikalier. Avsevärt bättre säkerhet och renlighet − varken vätskor eller granulat på golvet. Ett färgkodningssystem anger dukarnas användningsområde.
Artiklar av typ OIL suger bara upp olja (t.ex. för att avskilja olja från vatten eller vid användning utomhus). Artiklar av typ UNI suger upp alla vätskor (t.ex. olja, vatten, kemikalier).
Enkla dukar, perforerade i mitten.
Ark och rullar med rivstark, förstärkt struktur med dubbla skikt i Heavy Duty-kvalitet. Även lämplig för användning på golv. Luddfri.