Det finns ett alternativ till denna artikel:

SCMT 120408, Sort: HB7140-1

Art-nr.: 260750 HB7140-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    176,87  SEK / st.
  • Från 10st.
    147,43  SEK / st.
på begäran
I lager
605 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SCMT 120408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260750 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197819239
Tillverkarens nummer 260750 HB7140-1

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen