Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 2

Art-nr.: 320657 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
3 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Morsekona Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Morsekona MK2
hus-⌀ D 45 mm
effektiv längd B 76 mm
största spets-⌀ 60° A 20 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm
spetslängd C 26 mm
maximalt varvtal: 5 000 min-1
för arbetsstycksvikt 200 kg
Produktslag centreringsspets

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 320657 2
EAN/GTIN 4045197774132
Tillverkarens nummer 320657 2

Benämning

Utförande:

  • Skaftlagrad körnarsaxel av härdat verktygsstål.
  • Den roterande dubben är genomhärdad, kan slipas om flera gånger.
  • Precisionsrullager för hög rundgångsnoggrannhet.
  • Underhållsfri genom kontinuerlig smörjning.
  • Specialtätning förhindrar att smuts och kylvätska tränger in.
  • Hela verktyget är härdat och slipat.

Spetsvinkel 60°.

Beskrivning:

Centreringsspetsar används i huvudsak på svarvmaskiner som stöd för långa och smala arbetsstycken, eftersom det för sådana arbetsstycken annars finns risk för att de böjs ned eller slår runt på grund av de rådande krafterna.
Centreringsspetsen sätts fast med en morsekon. Arbetsstycket spänns fast i spännchucken och en försänkning anbringas med en centreringsborr. Efter omspänningen förs centreringsspetsen in.

Användningsdata:

För alla typer av svarvar, lämpade för skrubbsvarvning och finsvarvning.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 2

Roterande svarvdubb 60°, Morsekona: 2

på begäran
I lager
3 styck i lager
2 849,08  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
13 styck i lager
2 271,73  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
för arbetsstycksvikt 200 kg 200 kg
hus-⌀ D 45 mm 32 mm
maximalt radiellt kast 0,005 mm 0,005 mm
Morsekona MK2 MK2
effektiv längd B 76 mm 64 mm
största spets-⌀ 60° A 20 mm 15 mm
Produktslag centreringsspets centreringsspets

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen