Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Svängspännare med handtag, Typ: 30R

Art-nr.: 370086 30R

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 30R
B 30 mm
B1 14 mm
höjd H 57,5 mm
Spännhöjd H1min. 31,4 mm
Spännhöjd H1max. 32,6 mm
gängaM M6
Gänga M1 M4
L1 32 mm
L2 15 mm
L3 25 mm
dim E 18 mm
maximal spännkraft 800 N
max. handkraft handtag 150 N
Produktslag Spännsystem för anordningar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 370086 30R
Tillverkarens nummer K0912.113232

Benämning

Utförande:

  • Svängspännare ”One Touch” med axiell spännkraftslaglängd (H1/H2) via spakrörelse (vänster/höger).
  • Stomme i seghärdat stål och brunerad.
  • Jämn spännkraft på komponenten.
  • Få störande kanter tack vare löstagbart handtag.

Användningsdata:

  • För snabb fastspänning och öppning vid individuella komponenter.
  • För lätta spånavskiljningskomponenter.

Anmärkning:

Inskruvningshandtag med momentbegränsning levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen