{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ⌀ d = 32 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
totallängd L | 170 mm | |
Effektiv längd L1 | 105 mm | |
L2 | 24 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301328 M12X105 | |
Tillverkarens nummer | 301328 M12X105 |