Weldonhållare med kylkanalhål, förnicklad HSK-A100 kort

Art-nr: 304272
Från 
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
Leverans klar
65 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893
  • Form: A
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC; HPC

Benämning

Utförande:

  • Med RFID / Balluff-Chip-hål.
  • Bearbetade HSK-funktionsytor.

GARANT: Alla skaft hårdbearbetade (god balans!).
Speciell förnickling.
Med förslutningsbara kylkanalhål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaftenligt DIN 1835 form B och DIN 6535 form HB.

Specialtillbehör:

Kylmedierör nr 309880, nyckel nr 309890.

Anmärkning:

HSK 40 och 50 , form A och E kan rekvireras från tillverkaren.
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
    Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen