{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 2 mm - 6 mm | |
fäste | BT 40 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
⌀ D1 | 9 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Utvändig-⌀ D | 27 mm | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 302868 2-6 | |
Tillverkarens nummer | 302868 2-6 |