{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 6 mm | |
fäste | BT 40 A = 200 | |
Hållare norm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
⌀ D2 | 16 mm | |
⌀ D3 | 37,9 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49,5 mm | |
L2 | 152,5 mm | |
Produktslag | Hydro-expansionsspännchuck |
Artikelnummer | 303468 6 | |
Tillverkarens nummer | 303468 6 |