Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Överback mjuk, Typ: A

Art-nr.: 361262 A

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

backbredd b 70 mm
b1 120 mm
Höjd h1 31,1 mm
Utförande Aluminium
passar färgkod TeleCentric
Produktslag Skruvstycksbackar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 361262 A
Tillverkarens nummer 6921544081031

Benämning

Passar till:

TeleCentric 5-axlig spännback nr 361255

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen