{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Form | B | |
Skaftdiameter d1 | 40 mm | |
h1 | 25 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 118 mm | |
b2 | 75,5 mm | |
h5 | 48 mm | |
h6 | 32,5 mm | |
l1 | 22 mm | |
l2 | 44 mm | |
Färgkod VDI-skaft | VDI 40 | |
Produktslag | VDi-verktygshållare |
Artikelnummer | 319080 40 | |
Tillverkarens nummer | 319080 40 |