Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

IMPACT skruvdragarhylsa sexkant, 1/4 tum Surface Drive, nyckelvidd: 6mm

Art-nr.: 650035 6

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • fyrkantsfäste: 1/4

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 6 mm
fyrkantsfäste 1/4 tum
Norm DIN 3121; DIN 3129
⌀ utgångssidan 10 mm
Längd 23 mm
Drivprofil 6-kant-hylsnycklar Surfacedrive
Material Krommolybdenstål
Yta brunerad
lämpar sig för maskinanvändning Ja
Produktslag Hylsnyckelinsats

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 650035 6
Tillverkarens nummer 12410M 6MM

Benämning

Utförande:

Kraftigt utförande speciellt för användning på el- eller tryckluftsdrivna slagskruvdragare. Med tvärhål och ringspår för infästning. Invändig fyrkant enligt DIN 3121. Med profil motsvarande AS-Drive-profil som skonar skruvar och muttrar.

Norm:

DIN 3129

Material:

Krommolybdenstål, brunerad yta.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen