Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Kontrollapparat för vridmoment för momentskruvmejslar ”SmartCheck”, maximalt vridmoment: 10Nm

Art-nr.: 654655 10

Välj variant av artikel och antal

maximalt vridmoment (Nm) Enhetspris inklusive moms
  • Dragriktning: Höger- och vänsterdragning
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

maximalt vridmoment 10 Nm
Dragriktning Höger- och vänsterdragning
mätnoggrannhet vridmoment ±1 %
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
mätområde 1 Nm - 10 Nm
visarens bredd 120 mm
visarens höjd 124 mm
visarens djup 167 mm
vikt 5,21 kg
fyrkantsfäste 1/4 tum
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Produktslag Testapparat för vridmoment

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 654655 10
Tillverkarens nummer 96521201

Benämning

Utförande:

Variabel och flexibel momentkontrollapparat tack vare vridbar display och stomme. Kan monteras horisontalt och vertikalt. Displayen och folietangentbordet är stänkvattenskyddade och höljet består av slagtålig plast.
3 användningslägen:
  • Medlöpande visning (Track)
  • Brytpunktidentifiering (First-Peak)
  • Toppvärdesvisning (Peak-Hold)

Måttenheter: Nm, lbfft, lbfin.

Fördel:

Kompakt och variabel kontrollapparat för vridmoment. Strömförsörjning via nätdel eller batterie.

Användningsdata:

Inställning och kalibrering av momentskruvdragare och -nyckel med resp. utan skala.

Leveransinnehåll:

Inklusive nätdel, i stabil plastväska.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen