Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

TY® bitsortiment, 8 delar 29 mm C 6,3, Antal delar: 8

Art-nr.: 674165 8

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel; Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Antal delar 8
Produktslag Bitsverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 674165 8

Benämning

Utförande:

De 29 mm långa TY®-bitsen är 4 mm längre än 25 mm-bits och har därmed en längre torsionszon som förbättrar livslängden. Perfekt för högeffektiva borrskruvdragare och mutterdragare. Förvaring i plasthållaren BitBuddy® möjliggör bekväm upptagning av bits direkt från hållaren till maskinen.

Fördel:

De färgade bitsen går snabbt och enkelt att hitta och tack vare det färgade höljet går de även att hitta i mörker med UV-ljus.

Innehåll:

Bits, längd 29 mm, C 6,3 för Pozidriv: Vardera 1 st storlek PZ2; PZ3
Bits, längd 29 mm, C 6,3 för invändiga TORX®: Vardera 1 st storlek TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bitshållare: 1 st.

Anmärkning:

En lämplig UV ficklampa LED / UV hittar du på nr 081518 UV-LED.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen