Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Snörkänga, svart AL 782 PLUS ESD, S2 XB, EU-skostorlek: 36

Art-nr.: 092632 36

Välj variant av artikel och antal

EU-skostorlek Enhetspris inklusive moms
  • Skyddsklass: S2
  • Material tåhätta: Aluminium
  • Norm: Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
  • elektrostatisk egenskap: EGB/ESD

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie AL 700 Plus ESD
Kön Herr
Skyddsklass S2
Material tåhätta Aluminium
Norm Inlägg typtestade enligt DGUV regel 191
elektrostatisk egenskap EGB/ESD
EU-skostorlek 36
Färg svart
Produktslag Skyddsstövlar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 092632 36
Tillverkarens nummer ESD AL 782 PLUS XB GR. 36

Benämning

Utförande:

Skyddssko ALLROUND med SECURA VARIO® häldämpning.
  • Funktionsfoder som andas.
  • Säkerhetsreflexer.
  • Innersula i äkta läder.
  • Komfort-inläggssulor ERGO-SOFT ESD.
  • Skydd mot elektrostatisk urladdning (ESD).

Skyddssko med ovanmaterial av mjukt nubukläder. Yttersula TPU Dynamics ESD, silvergrå.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Inläggsförsörjningen är typprovad enligt DGUV regel 191.

Anmärkning:

Lagerbestånd i EU-skostorlekar 39 – 48. Kan beställas i EU-skostorlekar 36 – 48.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen