{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
passande batterifabrikat/batterityp/spänning | Fein typ E 18 V | |
tillverkarens beteckning | AWB P10 SELECT | |
Batterityp | Litiumjon | |
Batterispänning | 18 V | |
maximalt varvtal: | 0 min-1 - 1 370 min-1 | |
chuckfäste | B10 | |
borrchuckens spännvidd | 0,8 mm - 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i stål, 1:a växeln | 10 mm | |
maximal spiralborr-⌀ i trä, 1:a växeln | 25 mm | |
vikt | 2 kg | |
maximala vibrationer enligt EN | < 2,5 m/s2 | |
lämpligt för material | Stål | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Produktslag | Borrmaskin |
Artikelnummer | 075123 71050462 | |
Tillverkarens nummer | 71050462000 |