Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Det finns ett alternativ till denna artikel:

LED-maskinbelysning plan, Typ: 305mm

Art-nr.: 081436 305

Välj variant av artikel och antal

Typ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • IP-skyddsklass: IP 67

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

IP-skyddsklass IP 67
ATEX-zon ingen
ljuseffekt 12 W
ljusflöde 1 200 lm
Energiförsörjning Nätdriven
Belysning LED-modul
total bredd 40 mm
totalhöjd 15 mm
Produktslag Maskinbelysning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 081436 305
Tillverkarens nummer 900/62

Benämning

Utförande:

Robusta LED-maskinbelysningar i aluminiumhus och en satinerad akrylskiva för en jämn 160 graders belysning.
  • Låg reflexion, bländ- och flimmerfri.
  • Anslutning till 24 V nätaggregat eller 24 V maskinstyrenhet.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Leveransinnehåll:

Inklusive gummiklädda magneter, nätaggregat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen