{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Utförande | Sprayburk | |
Spruthuvud | Smart Straw | |
Innehåll | 0,5 l | |
Färg | ljusbrun | |
Kokpunkt | 176 °C | |
Flampunkt | 47 °C | |
Vattenlöslighet | olöslig | |
Oxiderande egenskaper | nej | |
Kinematisk viskositet | < 1 mm2/s | |
lagringstemperatur | 15 °C - 50 °C | |
Farlighetsmärkning | GHS02: Flamma; GHS07 Försiktighet | |
Produktslag | Multifunktionsolja / Universalolja |
Artikelnummer | 083000 500 | |
Tillverkarens nummer | 69034 |