{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 9088-200 | |
Slag av tejp | Dubbelsidig | |
Hållarmaterial | PET-folie | |
Häftmassa | Modifierat akrylat | |
Limstyrka på stål | 1,16 N/mm | |
Elasticitet | 10 % | |
anmärkning | UV-beständig; skärhållfast | |
Användning | Fastsättning | |
temperaturbeständig upp till | 150 °C | |
Material täckplåt | Papper | |
lagringstemperatur | 16 °C - 25 °C | |
Lager luftfuktighet | 40 % - 65 % | |
Minsta hållbarhet | 24 månad | |
Färg | transparent | |
Längd | 50 m | |
Bredd | 19 mm | |
Tjocklek | 0,2 mm | |
Produktslag | Tejp |
Artikelnummer | 083775 19X50 | |
Tillverkarens nummer | 7100139264 |